カジュアルウェア 19.5cmライス皿

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18661432 品番E38YO
参考基準価格(税別)¥1,160 販売価格(税込) ¥934
販売価格(税別)
849

それぞれのカラーが料理の味を引き立てます。

形状丸皿 食器の種類洋食器 イエローオレンジ 直径(Φmm)198 高さ(mm)18 電子レンジ× 食器洗浄機

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする