マルケイ(国際化工)
マルケイ(国際化工)の テーブルウェア(卓上備品・食器)
マルケイ(国際化工)の グラス・食器・カトラリー
マルケイ(国際化工)の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
クリスタ リーフディッシュ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18661728
品番
E189IWC
参考基準価格(税別)
¥1,890
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
形状
リーフ
食器の種類
洋食器
材質
メラニン樹脂
寸法(mm)
311×163×55
色
アイボリーホワイト
容量(mL)
880
電子レンジ
×
食器洗浄機
○