コーヒースプーンST

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18661886 品番H346SLV
参考基準価格(税別)¥210 販売価格(税込) ¥230
販売価格(税別)
209
食器の種類洋食器 材質ステンレス 種別コーヒースプーン 幅(mm)27 全長(mm)121 質量(g)20 板厚(mm)13 電子レンジ× 食器洗浄機

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:397

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18661886
2021-11-29
用途:
職場の休憩時及び、来客用

職場で使用しているスプーンの買い替え用に購入しました。シンプルで丸いかわいい形のスプーンでした。

1人が参考にしています
対象商品:
18661886
2018-08-14
用途:
調理作業

実用性もデザイン性も兼ね備えたカトラリーです。買っておいてよかったです。

対象商品:
18661886
2018-06-06
用途:
コーヒースプーン他
菱東漁業 様

多少面とりが雑なところありますが,持ち手が梨地で使いやすい。普段使いにどうぞ。(笑)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする