G131BU コモンブルー ユニボール 大 マルケイ(国際化工) 18662227

コモンブルー ユニボール 大

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18662227 品番G131BU
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,680

食事をサポートする「機能性」と「器らしさ」のベストバランス。
手が不自由な方、手指の力が弱い方でも食事をしやすい自助食器。
もちやすく、すくいやすく、滑りにくくと様々な面から器の機能的な形状に工夫を重ねました。

形状 食器の種類洋食器 コモンブルー 容量(mL)250 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)137×112×42 電子レンジ× 食器洗浄機

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする