※ソーサーのみです
マルケイ(国際化工)
マルケイ(国際化工)の テーブルウェア(卓上備品・食器)
マルケイ(国際化工)の グラス・食器・カトラリー
マルケイ(国際化工)の マグカップ・グラス・コップ
ソーサー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18662832
品番
E26WI
参考基準価格(税別)
¥540
販売価格(税込)
¥450
販売価格(税別)
¥
409
バスケットに入れる
食器の種類
洋食器
色
高麗
質量(g)
105
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
152×18
電子レンジ
×
食器洗浄機
○