マルケイ(国際化工)
マルケイ(国際化工)の テーブルウェア(卓上備品・食器)
マルケイ(国際化工)の グラス・食器・カトラリー
マルケイ(国際化工)の 箸・カトラリー・箸置き
チリレンゲ
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18663128
品番
L3IW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥210
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
適度な重量感で使いやすい、定番レンゲ。
色
アイボリー
質量(g)
18
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)
137×42×53
電子レンジ
×
食器洗浄機
○