マルケイ(国際化工)
マルケイ(国際化工)の テーブルウェア(卓上備品・食器)
マルケイ(国際化工)の グラス・食器・カトラリー
マルケイ(国際化工)の 箸・カトラリー・箸置き
デザートスプーンST
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18663198
品番
H343SLV
参考基準価格(税別)
¥370
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
種別
デザートスプーン
食器の種類
洋食器
幅(mm)
38
全長(mm)
180
質量(g)
47
板厚(mm)
24
電子レンジ
×
食器洗浄機
○