ヒメフォーク

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ピンク 注文コード18664153 品番H376PK
参考基準価格(税別)¥630 販売価格(税込) ¥494
販売価格(税別)
449
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

耐熱性に優れ、自動洗浄機や消毒保管庫も使えます。
太めで波型のハンドルは、手にフィットしやすく、食器の縁から滑り落ち難い形状。
ハンドルはPP樹脂製の一体成形なので、金属部が抜け落ちません。
デザートスプーンのヘッドは小さめで高齢者施設、病院でも使いやすい大きさです。

種別ヒメフォーク 食器の種類洋食器 幅(mm)19 全長(mm)142 ピンク 質量(g)17 板厚(mm)12 電子レンジ× 食器洗浄機

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする