マルケイ(国際化工)
マルケイ(国際化工)の テーブルウェア(卓上備品・食器)
マルケイ(国際化工)の グラス・食器・カトラリー
マルケイ(国際化工)の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
ミナモ エコ 丸小鉢 中
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色
粒茶
注文コード
18666086
品番
G96BNC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥600
この商品は
色
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
美しさと存在感にこだわった艶やかな色彩、繊細な造形。
新感覚のレリーフ紋様と色使いが、いつもの料理を新たな印象で演出します。
和洋中の食膳を選ばず、思いのままに使いこなせます。
食器の種類
和食器
色
粒茶
サイズ
中
容量(mL)
280
直径(Φmm)
114
高さ(mm)
52
電子レンジ
×
食器洗浄機
○