マルケイ(国際化工)
マルケイ(国際化工)の テーブルウェア(卓上備品・食器)
マルケイ(国際化工)の グラス・食器・カトラリー
マルケイ(国際化工)の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
ミナモヴィータ 丼
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色
粒茶
注文コード
18666113
品番
A86BNC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,040
この商品は
色
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
水面に広がる波紋のイメージをレリーフ紋様で、シンプルに表現。
和洋の食膳を選ばない飯碗、盛り映えのする幅広リムの丸皿など、日常のメニューからこだわりの逸品まで、自在に使いこなせます。
食器の種類
和食器
色
粒茶
容量(mL)
800
直径(Φmm)
152
高さ(mm)
86
全高(mm)
99
電子レンジ
×
食器洗浄機
○