牡丹鳳凰 タマブチ丼5寸

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18667522 品番A9HO
参考基準価格(税別)¥1,450 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

シックな色調で描く、鳳凰と牡丹の中国伝統。

食器の種類和食器 牡丹鳳凰 容量(mL)650 直径(Φmm)158 高さ(mm)59 電子レンジ× 食器洗浄機

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする