マルケイ(国際化工)
マルケイ(国際化工)の テーブルウェア(卓上備品・食器)
マルケイ(国際化工)の グラス・食器・カトラリー
マルケイ(国際化工)の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
牡丹鳳凰 八角皿
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18667592
品番
L30HO
参考基準価格(税別)
¥1,430
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
シックな色調で描く、鳳凰と牡丹の中国伝統。
形状
八角
食器の種類
和食器
材質
メラミン
色
牡丹鳳凰
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
196×185×38
電子レンジ
×
食器洗浄機
○