角スプーン 特小

(1件のレビュー)
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 18667732 品番 L22MBK
参考基準価格(税別)¥170 販売価格(税込) ¥142
販売価格(税別)
129

耐熱性に優れ、自動洗浄機、消毒保管庫の使用もOK。
先端部の肉厚が薄いので、アイスクリームもサクッとすくえます。
柄の反り具合と薄い肉厚のため、スプーンを取りやすく、持ちやすい。
高級感のあるマット調の風合い。
銀イオンパワーで、菌の繁殖を防止。安心の抗菌剤を使用。

種別角スプーン 食器の種類和食器 幅(mm)25 全長(mm)140 マット黒 質量(g)8 板厚(mm)10 電子レンジ× 食器洗浄機

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18667732
2020-10-14
用途:
アイスクリームやデザートなど
サービス業

アイスクリームやシャーベットがすごく食べやすいです。握りの部分もとても持ちやすく、長さもちょうどよいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする