マルケイ(国際化工)
マルケイ(国際化工)の テーブルウェア(卓上備品・食器)
マルケイ(国際化工)の グラス・食器・カトラリー
マルケイ(国際化工)の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
菜時器 正角小皿
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18669324
品番
D73SJA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥630
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
食器の種類
和食器
色
秋草
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
115×115×20
電子レンジ
×
食器洗浄機
○