マルケイ(国際化工)
マルケイ(国際化工)の テーブルウェア(卓上備品・食器)
マルケイ(国際化工)の グラス・食器・カトラリー
マルケイ(国際化工)の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
春華 ラーメン鉢
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18670487
品番
L53SY
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,500
富貴を象徴する花、牡丹がモチーフ。食卓に優雅な風を運ぶようです。
食器の種類
中華食器
色
春華
容量(L)
1.2
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
197×79
電子レンジ
×
食器洗浄機
○