マルケイ(国際化工)
マルケイ(国際化工)の テーブルウェア(卓上備品・食器)
マルケイ(国際化工)の グラス・食器・カトラリー
マルケイ(国際化工)の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
小皿
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18670532
品番
L31B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥320
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
食器の種類
和食器
色
黒
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
100×23
電子レンジ
×
食器洗浄機
○