マルケイ(国際化工)
マルケイ(国際化工)の テーブルウェア(卓上備品・食器)
マルケイ(国際化工)の グラス・食器・カトラリー
マルケイ(国際化工)の マグカップ・グラス・コップ
単色 乳白 湯呑1号
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18671135
品番
C1I
参考基準価格(税別)
¥310
販売価格(税込)
¥274
販売価格(税別)
¥
249
バスケットに入れる
気軽に使える多彩な食器。
容量(mL)
160
食器の種類
和食器
色
乳白
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
91×52
電子レンジ
×
食器洗浄機
○