マルケイ(国際化工)
マルケイ(国際化工)の テーブルウェア(卓上備品・食器)
マルケイ(国際化工)の グラス・食器・カトラリー
マルケイ(国際化工)の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
単色 白 丸三ツ仕切ランチ皿
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18671187
品番
E11W
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥912
販売価格(税別)
¥
829
バスケットに入れる
気軽に使える多彩な食器。
形状
丸皿
食器の種類
洋食器
色
白
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
240×27
電子レンジ
×
食器洗浄機
○