※蓋のみです
マルケイ(国際化工)
マルケイ(国際化工)の テーブルウェア(卓上備品・食器)
マルケイ(国際化工)の グラス・食器・カトラリー
マルケイ(国際化工)の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
布目碗 羽反吸物椀 小(蓋)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18671704
品番
B62CNNR
参考基準価格(税別)
¥780
販売価格(税込)
¥637
販売価格(税別)
¥
579
バスケットに入れる
人気の布目椀に、ひと回り小さいサイズが加わりました。
食器の種類
和食器
色
布目内朱
タイプ
蓋
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
89×32
電子レンジ
×
食器洗浄機
○