※身のみです

布目碗 羽反吸物椀 小(身)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 18671713 品番 B62BNNB
参考基準価格(税別)¥1,030 販売価格(税込) ¥835
販売価格(税別)
759

人気の布目椀に、ひと回り小さいサイズが加わりました。

食器の種類和食器 布目内黒 容量(mL)250 タイプ本体(身) 寸法(直径Φ×高さH)(mm)100×60 電子レンジ× 食器洗浄機

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする