マグキューブ S

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18671978 品番P-851
参考基準価格(税別)¥3,600 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

磁力ON/OFFスィッチ付きのマグネットベース器具、装置の取り付けなど様々な使用ができます。
底部吸着面は曲面にも取り付けできるようにV溝状に加工されています。
切換スイッチの反対面も吸着できます。
磁力のON/OFFが切り替え可能なマグネットホルダー台です。

用途ネジ穴付きなので器具、装置の仮付けに。 材質本体材質;スチール サイズS 吸着力(N)800 本体質量(g)1000 取付ねじ穴サイズM8×1.25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグネットベース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする