※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AFM20-D Series モジュラタイプ マイクロミストセパレータ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18672048 品番AFM20-N02B-6-D
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,590

視認性&耐環境性向上

ボディサイズ20 管接続口径1/4 ねじの種類NPT ブラケットブラケット付 表示単位製品の単位表記:MPa、℃ ドレン排出口ドレンコック付 流れ方向左→右 RoHS指令(10物質対応)対応 インジケータインジケータなし ケースナイロンケース フロート式オートドレンオートドレンなし
関連資料:カタログ(28.55MB) 取扱説明書:(1.87MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする