20/黒 貼付けウエイト極薄タイプ(バラ売り) マルエム(自動車用品) 18672508

貼付けウエイト極薄タイプ(バラ売り)

(9件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
タイプ20g刻み
内容量1本注文コード18672508品番20/黒
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥428
販売価格(税別)
389
材質タイプ20g刻みセット内容100g×1本厚さ(mm)3(テープ部は除く)幅(mm)20長さ(mm)150仕様黒テープ使用寸法(mm)20×30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-29
用途: バイクのタイヤ交換

取付後、猛暑日に走ったら両面テープが剥がれてずれてしまった。宇井と事態に貼ってあるフィルムも剥がれてしまった。もう使いません。

対象商品 : 18672483
2021-02-24
用途: タイヤ交換時に

タイヤ交換時に使用しました
薄いものが必要だったので注文しました

対象商品 : 18672483
2021-01-24
用途: タイヤ交換時に

タイヤ交換時バランス調整に使用しました
他店より安価で助かります
この商品が一番薄いみたいなので購入しました

対象商品 : 18672483
2018-07-19
用途: 時計の重りの追加「鳩時計」に使いました
教育・研究機関

大変使い勝手が良くこんな素晴らしいものがあるのだなぁと思いました。粘着力があと少し強めの方が良いのではと感じました。
大変良いものありがとう。

対象商品 : 18672483
2018-06-30
用途: 鈴木/GR71Gのタイヤ交換

出っ張らない薄いタイプが少量の上、安く購入できました。
製品もしっかりしています。

対象商品 : 18672483
2017-11-05
用途: 重心調整
テクニックジャパン製造業

これは良い、薄型で空気抵抗が減りそうで理想的な商品でした。

対象商品 : 18672508
2017-08-22
用途: オートバイのホールバランス取り
製造業

初めて使用します。切ったときに曲がり戻らないので5g10gの切れ目の溝がもう少し深いと切り易く曲がらないと思われる。
曲がったウェイトだと取れる心配がります。

対象商品 : 18672483
2020-02-09
用途: バイク タイヤ
製造業

鉛の上から剥がせないシール?フィルムのようなものが貼られているのでちゃっちい感じはあるが、デザインはどうあれ普通に使えそうです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ・ホイール付属部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする