トップテック6310

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(1000mL×6本) 注文コード 18673877 品番 21880
参考基準価格(税別)¥3,400 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

最新のプジョー・シトロエン、フィアットなどに使用するプレミアムなローフリクションオイル。
2018年以降のPSA PureTech及びBlueHDiエンジンの要件に合わせて特別に開発されており、シトロエンやDS、フィアット、ジープなどに搭載された同型エンジンに使用できます。

用途ガソリン・ディーゼル用 適合【油種(LIQUI MOLYレコメンド)】Fiat 9.55535-DM1/GSX【油種(車両メーカーアプルーバル取得)】Peugeot Citroen (PSA) B71 2010 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量1000mL APISP SAE0W20 ベースオイル合成油 ACEAC5 / C6 危険物の性状水溶性
注意
※車両およびエンジンの製造元の取扱説明書に注意してご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エンジンオイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする