布製セーフティーコード

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード18674407 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

布製だから絡まない。
特殊縫製で安全性UP!

モノタロウではこんなお得な商品も!
ブラック 使用荷重(kg)3以下 自然長(mm)870 先端形状両端フック 最大長(mm)1730

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18674416
2018-08-30
用途:
工具落下防止
建設業・工事業

高所作業時に重宝しています。思ったよりも伸びて良いです。しかも、安く購入できました。

対象商品:
18674416
2017-04-06
用途:
高所作業時
建設業・工事業

色のバリエーションを増やしていただくと、色による工具の使い分けができるので是非改良願います

対象商品:
18674416
2017-03-24
用途:
高所作業時の落下防止
建設業・工事業

絡まり憎くく、スムーズに出し入れが出来て助かります

対象商品:
18674407
2017-03-22
用途:
高所作業時
建設業・工事業

他コードと絡まなくなったので買ってよかった。色のバリエーションが増えるともっと使いやすいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ツールロープの接続方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/642/
2022-09-09

「落下防止用コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする