曜日別特売
004 カクテルオレンジ エギ王 K 3.5 ヤマリア(YAMASHITA) 18676090

004 カクテルオレンジ エギ王 K 3.5 ヤマリア(YAMASHITA) 18676090
004 カクテルオレンジ エギ王 K 3.5 ヤマリア(YAMASHITA) 18676090
004 カクテルオレンジ エギ王 K 3.5 ヤマリア(YAMASHITA) 18676090
004 カクテルオレンジ エギ王 K 3.5 ヤマリア(YAMASHITA) 18676090
004 カクテルオレンジ エギ王 K 3.5 ヤマリア(YAMASHITA) 18676090
004 カクテルオレンジ エギ王 K 3.5 ヤマリア(YAMASHITA) 18676090
004 カクテルオレンジ エギ王 K 3.5 ヤマリア(YAMASHITA) 18676090

エギ王 K 3.5

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個004 カクテルオレンジ注文コード18676090品番004 カクテルオレンジ
参考基準価格(税別)¥1,430販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

ハイドロフィン:フォール中の上下左右へのブレを極度に嫌う、低活性なアオリイカ。エギ王Kが目指したのは、あらゆるコンディションで真価を発揮する安定したフォールです。そして、それを実現するために開発・装着されたのが「ハイドロフィン」。このベリー後方にある突起が、船でいう舵のような役割を果たし、フォール時の「ブレ」を徹底的に排除します。風や波がない状況はもちろん、強風・高波でラインが流されるような日でも、海の中では、エギ王Kが静かに、どこまでも真っすぐ沈んでいきます。
アピールカラーの定番であるオレンジとピンクに赤ボディを組み合わせたカラー。赤ボディのシルエット効果で夜間やローライト時に効果的。

用途
「常識を破れ」スレたイカは釣れる。 シビアなイカに効く安定フォール。「EGI-OH K」はタフコンディション、ハイプレッシャーな状況下で、一杯でも多くの釣果を出せるように開発された「低活性攻略モデル」のエギです。厳しい条件下でも確実に結果を残すアングラー達は、イカに余計な警戒心を抱かせないようフォール姿勢に細心の注意を払ったり、敢えて大きなダートアクションを控えたりしています。そんな玄人アングラーの釣り方に着目し、1風や波など外的要因による影響を最小限にとどめ、安定した乗せのフォールと2不要にダートしすぎない大人しいアクションを実現しました。
全長(mm)針ヌキ:105004 カクテルオレンジ質量(g)22タイプ沈下:ベーシック種類ベーシック布サイズ(号)3.5ボディーカラー下地:赤沈下スピード(m/s)約3
注意
※画像は一部代表画像の場合があります、記載のカラーや仕様をよくご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする