006 軍艦グリーン エギ王 K 3.5 ヤマリア(YAMASHITA) 18676117

006 軍艦グリーン エギ王 K 3.5 ヤマリア(YAMASHITA) 18676117
006 軍艦グリーン エギ王 K 3.5 ヤマリア(YAMASHITA) 18676117
006 軍艦グリーン エギ王 K 3.5 ヤマリア(YAMASHITA) 18676117
006 軍艦グリーン エギ王 K 3.5 ヤマリア(YAMASHITA) 18676117
006 軍艦グリーン エギ王 K 3.5 ヤマリア(YAMASHITA) 18676117
006 軍艦グリーン エギ王 K 3.5 ヤマリア(YAMASHITA) 18676117
006 軍艦グリーン エギ王 K 3.5 ヤマリア(YAMASHITA) 18676117

エギ王 K 3.5

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個006 軍艦グリーン注文コード18676117品番006 軍艦グリーン
参考基準価格(税別)¥1,430販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

ハイドロフィン:フォール中の上下左右へのブレを極度に嫌う、低活性なアオリイカ。エギ王Kが目指したのは、あらゆるコンディションで真価を発揮する安定したフォールです。そして、それを実現するために開発・装着されたのが「ハイドロフィン」。このベリー後方にある突起が、船でいう舵のような役割を果たし、フォール時の「ブレ」を徹底的に排除します。風や波がない状況はもちろん、強風・高波でラインが流されるような日でも、海の中では、エギ王Kが静かに、どこまでも真っすぐ沈んでいきます。
緑と赤のコントラストがイカの視覚を刺激するカラー。海中に溶け込むグリーンとシルエット効果がある赤ボディの組み合わせが今まで釣りきれていなかったスレイカを抱きつかせる。

用途
「常識を破れ」スレたイカは釣れる。 シビアなイカに効く安定フォール。「EGI-OH K」はタフコンディション、ハイプレッシャーな状況下で、一杯でも多くの釣果を出せるように開発された「低活性攻略モデル」のエギです。厳しい条件下でも確実に結果を残すアングラー達は、イカに余計な警戒心を抱かせないようフォール姿勢に細心の注意を払ったり、敢えて大きなダートアクションを控えたりしています。そんな玄人アングラーの釣り方に着目し、1風や波など外的要因による影響を最小限にとどめ、安定した乗せのフォールと2不要にダートしすぎない大人しいアクションを実現しました。
全長(mm)針ヌキ:105006 軍艦グリーン質量(g)22タイプ沈下:ベーシック種類ベーシック布サイズ(号)3.5ボディーカラー下地:赤沈下スピード(m/s)約3
注意
※画像は一部代表画像の場合があります、記載のカラーや仕様をよくご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする