曜日別特売

BLWシリーズ防水バヨネット方式コネクタ ストレートプラグ

商品レビューを投稿する
22日以内出荷返品不可22日以内出荷とは
極数8
定格電流(A)30
嵌合相手コネクタBLW328RF、BLW328ADF16
BLW328RF、BLW328ADF16
BLW328RM、BLW328ADM16
BLW328RM、BLW328ADM20
BLW328RF、BLW328ADF20
BLW3210RM、BLW3210ADM16
BLW3210RM、BLW3210ADM20
BLW3210RF、BLW3210ADF16
BLW3210RF、BLW3210ADF20
BLW3212RM、BLW3212ADM16
BLW3212RM、BLW3212ADM20
BLW3212RF、BLW3212ADF16
BLW3212RF、BLW3212ADF20
BLW323RM、BLW323ADM16
BLW323RM、BLW323ADM20
BLW323RF、BLW323ADF16
BLW323RF、BLW323ADF20
BLW324RM、BLW324ADM16
BLW324RM、BLW324ADM20
BLW324RF、BLW324ADF16
BLW324RF、BLW324ADF20
内容量1個注文コード18676264品番BLW328PM16
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

アルミ製で軽量、しかも堅牢。バヨネット構造によりコネクタの離脱力が低減。

シェルサイズ32形状ストレート材質/仕上シェル:アルミ合金/特殊処理、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき、パッキン:合成ゴム種類丸型極数8使用温度範囲(℃)-25~+60定格電圧(V)250定格電流(A)30材質(絶縁体)合成樹脂絶縁抵抗(MΩ)2000接触抵抗(mΩ)3以下結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴム防水仕様IP-67相当ロックバヨネットロック方式コンタクト形状メスRoHS指令(10物質対応)対応嵌合相手コネクタBLW328RF、BLW328ADF16耐電圧(V/min)2000結線方法はんだケーブルパッキン記号16
注意
※正芯と逆芯の結合は出来ません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする