MWシリーズ超小型防水コネクタ レセプタクル

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
シェルサイズ86
内容量1個注文コード18677174品番MW086RB
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

黄銅にニッケルめっきを施したシェルにて耐食性に優れる

形状ストレート材質/仕上シェル:黄銅/ニッケルめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき、パッキン:シリコーンゴム種類丸型使用温度範囲(℃)-25~+85定格電圧(V)30定格電流(A)2材質(絶縁体)合成樹脂絶縁抵抗(MΩ)1000接触抵抗(mΩ)30以下結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴムシェルサイズ86防水仕様IP-67相当ロックねじロック方式コンタクト形状オスRoHS指令(10物質対応)対応嵌合相手コネクタMW086P耐電圧(V/min)300結線方法はんだ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする