画像準備中

NAWシリーズ防水ワンタッチロック方式コネクタ ストレートプラグ

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 極数3 コンタクト形状メス シェルサイズ16 注文コード18677226 品番NAW163PF5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品は極数・コンタクト形状・シェルサイズなど340種類から選べます 他の種類を見る

ワンタッチロック方式防水コネクタの金属タイプ

シェルサイズ16 形状ストレート 材質/仕上シェル:亜鉛合金/特殊処理、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき、パッキン:合成ゴム 種類丸型 極数3 使用温度範囲(℃)-25〜+85 定格電圧(V)125 定格電流(A)10 材質(絶縁体)合成樹脂 結合方式ねじ 材質(パッキン)合成ゴム 防水仕様IP-67相当 ロックワンタッチロック方式 コンタクト形状メス RoHS指令(10物質対応)対応 嵌合相手コネクタNAW163RM、NAW163ADM5 耐電圧(V/min)1500 結線方法はんだ ケーブルパッキン記号5
注意
※正芯と逆芯の結合は出来ません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18677628
2021-02-06
用途:
屋外設置の観測機器を製作しています
その他業種

まだ発注した全品揃っていないので仮組をしてみました
VCTF0.5SQx5C(仕上外径7.1)で使用する為七星科学さんのページも参考にしながらケーブルパッキン番号「8」で注文をしたのですがスカスカでビックリしました
規定トルクで締め込めばもしかしたら防水されるかもしれませんが、かなり心もとない印象です
もしかしたら1サイズ下のパッキン番号でも良かったのかもしれません
ブチルゴムテープをケーブルに巻いて取り付けたいと思います
コネクタ自体はワンタッチでよそ見をしていてもカチッとはめられるのでその点は満足です

対象商品:
18677673
2021-02-06
用途:
屋外設置の観測機器を製作しています
その他業種

まだ発注した全品揃っていないので仮組をしてみました
VCTF0.5SQx5C(仕上外径7.1)で使用する為七星科学さんのページも参考にしながらケーブルパッキン番号「8」で注文をしたのですがスカスカでビックリしました
規定トルクで締め込めばもしかしたら防水されるかもしれませんが、かなり心もとない印象です
もしかしたら1サイズ下のパッキン番号でも良かったのかもしれません
ブチルゴムテープをケーブルに巻いて取り付けたいと思います
コネクタ自体はワンタッチでよそ見をしていてもカチッとはめられるのでその点は満足です

対象商品:
18677226
2021-02-06
用途:
屋外設置の観測機器を製作しています
その他業種

まだ発注した全品揃っていないので仮組をしてみました
VCTF0.3×3芯(仕上外径4.8)で使用する為七星科学さんのページも参考にしながらケーブルパッキン番号「5」で注文をしたのですがスカスカでビックリしました
規定トルクで締め込めばもしかしたら防水されるかもしれませんが、ケーブル仕上外径上限が4.8mmとしているにもかかわらず外部に露出しているパッキンの内径が5.0oをわずかに超えているので、防水をうたっているコネクタとしては心もとないです
ブチルゴムテープをケーブルに巻いて取り付けたいと思います
コネクタ自体はワンタッチでよそ見をしていてもカチッとはめられるのでその点は満足です

対象商品:
18678407
2021-10-09
用途:
キャンピングカー電源
その他業種

注文から納品までに2カ月かかりましたが、ちゃんと届いて良かったです。製品はしっかりした作りでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする