七星科学研究所
七星科学研究所の 接続・省配線(制御機器)
七星科学研究所の コネクタ・コネクタ付ケーブル
七星科学研究所の 丸型コネクタ
NAWシリーズ防水ワンタッチロック方式コネクタ パネル取付レセプタクル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
極数
3
コンタクト形状
オス
シェルサイズ
16
注文コード
18677524
品番
NAW163RM
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,088
販売価格(税別)
¥
989
バスケットに入れる
この商品は
極数・コンタクト形状・シェルサイズ
など
55
種類から選べます
他の種類を見る
ワンタッチロック方式防水コネクタの金属タイプ
シェルサイズ
16
コンタクト形状
オス
形状
ストレート
極数
3
使用温度範囲(℃)
-25〜+85
材質/仕上
シェル:亜鉛合金/特殊処理、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき、パッキン:合成ゴム
種類
丸型
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
10
材質(絶縁体)
合成樹脂
結合方式
ねじ
材質(パッキン)
合成ゴム
防水仕様
IP-67相当
ロック
ワンタッチロック方式
RoHS指令(10物質対応)
対応
嵌合相手コネクタ
NAW163PF□
耐電圧(V/min)
1500
結線方法
圧着
注意
※正芯と逆芯の結合は出来ません