※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

微圧用圧力調整器

商品レビューを投稿する
42日以内出荷返品不可 42日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 使用ガスO2/N2/Ar/Air/He/CO2/SO2/NH3/S/CL2 材質本体:SUS316/ダイアフラム:PTFE+FKM/弁材:FKM(NH3:IIR)/その他:SUS316、SUS304、PTFE 注文コード18680177 品番IR-1S ALL SUS
参考基準価格(税別)¥119,300 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800
この商品は使用ガス・材質4種類から選べます 他の種類を見る

各種ガスを集中供給する場合、配管末端に取付け使用します。
コンパクトサイズで微圧制御ができる圧力調整器です。

材質本体:SUS316/ダイアフラム:PTFE+FKM/弁材:FKM(NH3:IIR)/その他:SUS316、SUS304、PTFE 質量(kg)1.2 最大流量(L/min)80(P1=0.5MPa、P2=30kPa N2値) 使用温度(℃)ー10〜40 接続入口:Rc1/4、0.003〜0.03(3〜30kPa) フィルター粗さ:200メッシュ 使用ガスO2/N2/Ar/Air/He/CO2/SO2/NH3/S/CL2 入口圧力(MPa)0.1〜0.5 標準流量(L/min)10(P1=0.3MPa、P2=10kPa N2値) 出口圧力(MPa)0.003〜0.03(3〜30kPa)
関連資料:(0.46MB)
注意
※本機器は微圧仕様のため入口圧力が変動すると出口圧力が安定しません。
※本機器の上流には圧力が安定供給できる二段式圧力調整器の取付けを推奨します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接ガスホース・調整器・カプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする