メイン画像

S1155HHM30GSA1200PESET 超硬セーバーソーブレード S1155HHMスピード&耐久性30本+セーバーソーセット BOSCH(ボッシュ) 18682076 S1155HHM30GSA1200PESET 超硬セーバーソーブレード S1155HHMスピード&耐久性30本+セーバーソーセット BOSCH(ボッシュ) 18682076 S1155HHM30GSA1200PESET 超硬セーバーソーブレード S1155HHMスピード&耐久性30本+セーバーソーセット BOSCH(ボッシュ) 18682076 S1155HHM30GSA1200PESET 超硬セーバーソーブレード S1155HHMスピード&耐久性30本+セーバーソーセット BOSCH(ボッシュ) 18682076 S1155HHM30GSA1200PESET 超硬セーバーソーブレード S1155HHMスピード&耐久性30本+セーバーソーセット BOSCH(ボッシュ) 18682076 S1155HHM30GSA1200PESET 超硬セーバーソーブレード S1155HHMスピード&耐久性30本+セーバーソーセット BOSCH(ボッシュ) 18682076

超硬セーバーソーブレード S1155HHMスピード&耐久性30本+セーバーソーセット

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(1セット) 注文コード18682076 品番S1155HHM30GSA1200PESET
参考基準価格(税別)¥179,000 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800

超硬セーバーソーブレード30本と、ハイパワー1200Wセーバーソーのセット商品です。セーバーソーブレードは最適に設計された超硬チップにより、難切断金属もスムーズに切断可能です。セーバーソーブレードは幅広で、ねじれ、ブレを抑え、優れた直進切断を実現します。超硬刃は最大50倍の長寿命(バイメタル刃と比較)です。セーバーソー本体は、ハイパワー1200Wです。工具不要でブレードが簡単に脱着できます。オービタル機構、電子無段変速です。ベースプレートの位置を3段階に調整可能です。収納フックは、はしごや足場に掛けられ、高所作業時の安全が確保できます。

用途金属中厚物用ブレード。鉄、ステンレス、鋳鉄、高張力鋼の切断。通常鋼(足場用単管、ガス管等)を超スピード、高耐久で切断します。 セット内容超硬セーバーソーブレードS1155HHM×30本(10本入り×3シート)、100Vセーバーソー(GSA1200PE)、本体キャリングケース 材質ブレード:超硬チップ、本体:ポリアミド樹脂 全長(mm)225 電源(V)100(50-60Hz) 消費電力(W)1200 コード長さ(m)2.5 有効長(mm)195 刃厚(mm)1.1 能力(mm)本体:木材220、パイプ175、軟鋼板20 1インチ当たり山数10 適合切断材【ブレード】ステンレス管、鋼管〜175mm、ステンレス3〜8mm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする