シェルサイズ24
形状ストレート
材質/仕上シェル:亜鉛合金/特殊処理、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき、パッキン:合成ゴム
種類丸型
極数2
使用温度範囲(℃)-25〜+85
定格電圧(V)250
定格電流(A)20
材質(絶縁体)合成樹脂
結合方式ねじ
材質(パッキン)合成ゴム
防水仕様IP-67相当
ロックワンタッチロック方式
コンタクト形状オス
RoHS指令(10物質対応)対応
嵌合相手コネクタNAW242PMK15、NAW242PM15
耐電圧(V/min)1500
結線方法はんだ
ケーブルパッキン記号15