画像準備中

NJCシリーズJIS規格中型メタルコネクタ 中継アダプタ

(3件のレビュー)
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 18694437 品番 NJC2421ADM
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

ダイカスト製の堅牢なシェル
5本キー方式のガイド採用により、結合が非常にスムーズ

種別AdMアダプタ シェルサイズ24 コンタクト数21 コンタクト形状正芯(ピンコンタクト) 用途信号・電送・電子機器用 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※JIS規格品はNJC-163 165 207 2010 2410 2416 2816 2814です。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:265

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08556965
2023-10-27
用途:
電動工具の電源コードを分離式に
その他業種

電動工具の電源コードを分離式にするために購入。
物は良いですが、重さと結合の手間が気になったので、クイックの樹脂製を購入し直しました。物自体は良いと思います。

対象商品:
08556965
2021-11-20
用途:
音響機器の製作
ブレインワークス株式会社 様

大電流を扱う機械に、機械的な接続の安定性と電気的接触の信頼性で一択だと思います。
また、製品のバラエティ選択肢が多いこともこのシリーズを選ぶ大きなメリットです。

対象商品:
08556992
2017-05-09
用途:
リモコンの配線ジョイント
川上 工業 様 (建設業・工事業)

満足出来る商品です。値段設定も低く助かりました。又必要になれば、迷わず購入します

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする