メイン

切削油

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(1L) 注文コード18696320 品番810
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
用途パイプのねじ切り加工や金属のネジ切り・穴あけ加工・切削加工の際に 成分鉱油 材質成分:鉱物油 容器・中栓キャップ:プラスチック ブラウン 質量(g)1001 容量(L)1 粘度ISO VG15 危険等級V 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)【容器】134×180×180 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量1L 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18696320
2026-01-22
用途:
ネジ穴作成と切断によく食い込むので重宝します
土浦オート 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

とても良い
ボール盤でのネジ穴工作時しっかり食い込んで行く感じで良い
また50mmFB板の切断にもしっかり食い込んでくれるので是非使用をお勧めしたいです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする