画像準備中

NJWシリーズ防水中型コネクタ ストレートプラグ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 極数24 コンタクト形状メス シェルサイズ28 注文コード18700098 品番NJW2824PFK10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,268
販売価格(税別)
5,698
この商品は極数・コンタクト形状・シェルサイズなど396種類から選べます 他の種類を見る

NJCシリーズをベースにした防水コネクタ、監視カメラや建機、屋外計測器での実績が多数あります。

シェルサイズ28 材質/仕上シェル:アルミ合金/特殊処理、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき、パッキン:合成ゴム 極数24 定格電圧(V)250 定格電流(A)5 形状ストレート 種類丸型 材質(絶縁体)合成樹脂 結合方式ねじ 材質(パッキン)合成ゴム 防水仕様IP-67相当 ロックねじロック方式 コンタクト形状メス RoHS指令(10物質対応)対応 嵌合相手コネクタNJW2824ADMK10、NJW2824RM、NJW2824ADM10 結線方法はんだ ケーブルパッキン記号10
注意
※正芯と逆芯の結合は出来ません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする