七星科学研究所
七星科学研究所の 接続・省配線(制御機器)
七星科学研究所の コネクタ・コネクタ付ケーブル
七星科学研究所の 丸型コネクタ
NJWシリーズ防水中型コネクタ ストレートプラグ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
極数
24
コンタクト形状
メス
シェルサイズ
28
注文コード
18700125
品番
NJW2824PFK16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
この商品は
極数・コンタクト形状・シェルサイズ
など
396
種類から選べます
他の種類を見る
NJCシリーズをベースにした防水コネクタ、監視カメラや建機、屋外計測器での実績が多数あります。
シェルサイズ
28
材質/仕上
シェル:アルミ合金/特殊処理、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき、パッキン:合成ゴム
極数
24
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
5
形状
ストレート
種類
丸型
材質(絶縁体)
合成樹脂
結合方式
ねじ
材質(パッキン)
合成ゴム
防水仕様
IP-67相当
ロック
ねじロック方式
コンタクト形状
メス
RoHS指令(10物質対応)
対応
嵌合相手コネクタ
NJW2824ADMK16、NJW2824RM、NJW2824ADM16
結線方法
はんだ
ケーブルパッキン記号
16
注意
※正芯と逆芯の結合は出来ません