シェルサイズ28
材質/仕上シェル:アルミ合金/特殊処理、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき・金めっき、パッキン:合成ゴム
極数31
定格電圧(V)-
定格電流(A)(3本)6/(18本)3
形状ストレート
種類丸型
材質(絶縁体)合成樹脂
結合方式ねじ
材質(パッキン)合成ゴム
防水仕様IP-67相当
ロックねじロック方式
コンタクト形状メス
RoHS指令(10物質対応)対応
嵌合相手コネクタNJW2831ADMK18、NJW2831RM、NJW2831ADM18
結線方法はんだ
ケーブルパッキン記号18