※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 空圧補器
SMCの FRLユニット
AF30-D Series エアフィルタ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18703085
品番
AF30-F03C-6-D
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,200
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
視認性&耐環境性向上
工具不要
ボディサイズ
30
管接続口径
3/8
ねじの種類
G
ブラケット
なし
表示単位
製品の単位表記:MPa、℃
ドレン排出口
ドレンコック付
流れ方向
左→右
RoHS指令(10物質対応)
対応
インジケータ
インジケータなし
ケース
ナイロンケース
フロート式オートドレン
N.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし