ピタッ!とラップ業務用

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 18708509 品番 PK-45
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥405
販売価格(税別)
368

食器やガラスにピタッ!とくっつきます
電子レンジ(130℃)/冷凍保存(-30℃)にも使えます
フラップにラップがくっつくので巻き戻りを防ぎ取り出しスムーズでカットが簡単
非塩素系素材なので、焼却の際塩素系ガスが発生しません
特殊多層構造

材質PO積層(PE-PP) 長さ(m)50 幅(cm)45 耐熱温度(℃)130 耐冷温度(℃)-60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラップ・ホイル・キッチンペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする