画像準備中

NRWシリーズワンタッチ防水中型コネクタ ストレートプラグ NRW24

(1件のレビュー)
27日以内出荷返品不可 27日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 極数10 コンタクト形状メス ケーブルパッキン記号11 注文コード18710555 品番NRW2410PF11UL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598
この商品は極数・コンタクト形状・ケーブルパッキン記号など115種類から選べます 他の種類を見る

樹脂製で軽量、ワンタッチロック方式のためポータブルな機器に最適

シェルサイズ24 形状ストレート 材質/仕上シェル:合成樹脂、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき、パッキン:合成ゴム 種類丸型 極数10 定格電圧(V)250 定格電流(A)10 材質(絶縁体)合成樹脂 結合方式ワンタッチ 材質(パッキン)合成ゴム 防水仕様IP-67相当 ロックワンタッチロック方式 コンタクト形状メス RoHS指令(10物質対応)対応 嵌合相手コネクタNRW2410RMUL、NRW2410ADM11UL 結線方法はんだ ケーブルパッキン記号11
注意
※正芯と逆芯の結合は出来ません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18710844
2024-06-27
用途:
リモコンの箱

軽量で価格見やすい 納期がかかるため早めにオーダーが必要

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする