R-32 銀粉PREMIUM

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(6本) 銀粉チャート 注文コード18711011 品番銀粉チャート
参考基準価格(税別)¥800 販売価格(税込) ¥835
販売価格(税別)
759
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る

<シーバスゲームにおける永久欠番>あらゆる過酷な条件下でも結果を出さなければならないプロフェッショナルアングラー小沼正弥が最後に手にする切り札的存在。ナチュラルな微弱ロールとリブから発する水流がカタクチイワシそのものの波動を生みだし、あらゆるルアーにスレきったシーバスを難なくバイトに持ち込むことが可能です。発売から15年以上が経過した現在においても絶大な信頼をサンニーに置くアングラーが絶えない事実が、このルアーの無限のポテンシャルを表していることでしょう。シーバスのみならず、カタクチイワシを捕食する全てのターゲットに有効です。

仕様ターゲット魚種:シーバス、他 銀粉チャート 寸法(inch)3.2 入数(本)6
注意
※画像は代表画像です、記載のカラー・仕様をよくご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする