曜日別特売
ケイムラシラス ストライクヘッド コンプリートエディション シーバスSPEC-MINI 4g ヒルクライム 18711327

ケイムラシラス ストライクヘッド コンプリートエディション シーバスSPEC-MINI 4g ヒルクライム 18711327
ケイムラシラス ストライクヘッド コンプリートエディション シーバスSPEC-MINI 4g ヒルクライム 18711327
ケイムラシラス ストライクヘッド コンプリートエディション シーバスSPEC-MINI 4g ヒルクライム 18711327
ケイムラシラス ストライクヘッド コンプリートエディション シーバスSPEC-MINI 4g ヒルクライム 18711327
ケイムラシラス ストライクヘッド コンプリートエディション シーバスSPEC-MINI 4g ヒルクライム 18711327
ケイムラシラス ストライクヘッド コンプリートエディション シーバスSPEC-MINI 4g ヒルクライム 18711327

ストライクヘッド コンプリートエディション シーバスSPEC-MINI 4g

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1セットケイムラシラス注文コード18711327品番ケイムラシラス
参考基準価格(税別)¥1,200販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

<圧倒的釣獲力を誇るクローザーの登場>ストライクヘッドのダウンサイズモデルの「MINI」が登場。シャローエリアのシーバスゲームにおいて、デイ&ナイトを問わず圧倒的な釣獲力を誇ります。冬~初夏にかけてのマイクロベイト系で特に効果を発揮しますが、ベイトを問わず、ストラクチャーやブレイクなどに居着くシーバスにも抜群です。いかなるハイプレッシャーエリアでも、これで反応が無ければゲームオーバーのクローザー。小沼正弥プロのお墨付きでもあります。

セット内容ジグヘッドx1個、ワームx2本全長(mm)65ケイムラシラスサイズMINI質量(g)4
注意
※画像は代表画像です、記載のカラー・仕様をよくご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする