ストライクヘッド コンプリートエディション シーバスSPEC-MINI 6g

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット マイティーイワシ 注文コード18711415 品番マイティーイワシ
参考基準価格(税別)¥1,200 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

<圧倒的釣獲力を誇るクローザーの登場>ストライクヘッドのダウンサイズモデルの「MINI」が登場。シャローエリアのシーバスゲームにおいて、デイ&ナイトを問わず圧倒的な釣獲力を誇ります。冬〜初夏にかけてのマイクロベイト系で特に効果を発揮しますが、ベイトを問わず、ストラクチャーやブレイクなどに居着くシーバスにも抜群です。いかなるハイプレッシャーエリアでも、これで反応が無ければゲームオーバーのクローザー。小沼正弥プロのお墨付きでもあります。

セット内容ジグヘッドx1個、ワームx2本 全長(mm)65 マイティーイワシ サイズMINI 質量(g)6
注意
※画像は代表画像です、記載のカラー・仕様をよくご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする