ローリングシャッド

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(6本) ケイムライワシ 注文コード18711650 品番ケイムライワシ
参考基準価格(税別)¥750 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699
この商品は16種類から選べます 他の種類を見る

<究極のオールラウンダー>大きなシャッドテールが生む振動によるアクションに加え、その動きに同調してボディがローリングするアクション。このWアクションが魚を「寄せ」て「喰わせる」。さらにソフトルアー独特の食感が違和感を与えないで、食い込みも抜群です。スレたシーバスはもちろん、ヒラメなどのフラットフィッシュからタチウオまで、あらゆるフィッシュイーターに抜群の効果を発揮します。特に、サーフからのフラットフィッシュ狙いでは無くてはならないアイテムとして、全国的に愛用されています。

寸法(mm)85 ケイムライワシ 入数(本)6
注意
※画像は代表画像です、記載のカラー・仕様をよくご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする