ハンディファン 冷却プレート付 携帯扇風機 3way <卓上/首掛け/手持ち> USB Type-C 充電式 3段階風量調節

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1個 グリーン 注文コード18712106 品番FAN-U252GN
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥7,430 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

触れてひんやり、瞬間クールダウン。肌で直接涼しさを味わえる、冷却プレート付きハンディファンです。ファンの風とプレートの冷たさで、いつでもどこでもすぐに涼しさを味わえます。首に掛けても卓上ファンとしても使えて、シーンに合わせて活躍します。

用途
フロント部分の冷却プレートは、高効率冷却のペルチェ素子を採用。肌で直接涼しさを感じられ、ファンの風と合わせて一気にクールダウンできます。
付属のネックストラップで首に掛けて、ハンズフリーで使えます。両手が塞がっているときや日傘をさしているときに活躍します。
バッグやフックにひっかけて持ち運び・収納できる、便利なカラビナ付きです。
持ち手を折り曲げて卓上ファンとしても使えます。外出時は首にかけて涼しさを持ち運び、屋内では机に置いて快適に。シーンに合わせた使い方が魅力です。
好みに合わせて3段階(弱・中・強)の風量調節ができます。
異物が羽根に挟まると停止し、取り除くと動作を再開。自動安全OFF設計です。
USB Type-C(TM)ポートから充電が可能。付属のケーブルで、AC充電器やノートパソコンから充電できます。
※本製品にAC充電器は付属しておりません。別途ご購入またはご用意ください。
充電中は赤、ファン作動時は青、冷却プレート使用時は白に光る、便利なお知らせランプ付きです。
過充電・過放電を防ぐ安心の回路設計です。
※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum.
付属品ネックストラップ×1本、給電用USB-A - USB Type-C(TM)ケーブル×1本(約80cm ※コネクター部含まず) グリーン 質量(g)約148 ※本体のみ 外形寸法(mm)幅約75×奥行約45×高さ約166 消費電力(W)6.8 電源充電式リチウムイオン電池 機能風量調節:3段階(弱・中・強) 充電時間約2.5時間 保証期間1年間 バッテリー容量(mAh)2000 連続動作時間冷却プレートOFF時:約3時間〜約9.5時間(満充電時)、冷却プレートON時:約1時間〜約1.5時間(満充電時) ※風量の強弱によって変化します。 定格入力5V/1.5A ※本製品を充電しながら使用する際は、1.5A以上の出力があるAC充電器をご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする