七星科学研究所
七星科学研究所の 接続・省配線(制御機器)
七星科学研究所の コネクタ・コネクタ付ケーブル
七星科学研究所の 丸型コネクタ
NRシリーズワンタッチ中型コネクタ ストレートプラグ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
極数
14
コンタクト形状
オス
シェルサイズ
20
注文コード
18715699
品番
NR2014PM
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
この商品は
極数・コンタクト形状・シェルサイズ
など
60
種類から選べます
他の種類を見る
NJCシリーズをワンタッチロック方式に進化させたコネクタ
シェルサイズ
20
材質/仕上
シェル:亜鉛合金/梨地クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/金めっき
極数
14
定格電圧(V)
-
定格電流(A)
3
形状
ストレート
種類
丸型
材質(絶縁体)
合成樹脂
結合方式
ワンタッチ
ロック
ワンタッチロック方式
コンタクト形状
オス
RoHS指令(10物質対応)
対応
嵌合相手コネクタ
NR2014RF、NR2014ADF
結線方法
はんだ
注意
※正芯と逆芯の結合は出来ません