七星科学研究所
NRシリーズワンタッチ中型コネクタ 中継アダプタ NR20
商品レビューを投稿する
22日以内出荷
返品不可
22日以内出荷とは
内容量
1個
極数
3
コンタクト形状
オス
注文コード
18716539
品番
NR203AD(F)M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
この商品は
極数・コンタクト形状
など
62
種類から選べます
他の種類を見る
NJCシリーズをワンタッチロック方式に進化させたコネクタ
シェルサイズ
20
形状
ストレート
材質/仕上
シェル:亜鉛合金/梨地クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき
種類
丸型
極数
3
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
15
材質(絶縁体)
合成樹脂
結合方式
ワンタッチ
ロック
ワンタッチロック方式
コンタクト形状
オス
RoHS指令(10物質対応)
対応
嵌合相手コネクタ
NR203PF
結線方法
はんだ
注意
※正芯と逆芯の結合は出来ません