画像準備中

NRシリーズワンタッチ中型コネクタ 曲がりプラグ

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 18718316 品番 NR2014LPF
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798

NJCシリーズをワンタッチロック方式に進化させたコネクタ

シェルサイズ20 形状アングル 材質/仕上シェル:亜鉛合金/梨地クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/金めっき 種類丸型 極数14 定格電圧(V)- 定格電流(A)3 材質(絶縁体)合成樹脂 結合方式ワンタッチ ロックワンタッチロック方式 コンタクト形状メス RoHS指令(10物質対応)対応 嵌合相手コネクタNR2014RM、NR2014ADM 結線方法はんだ
注意
※正芯と逆芯の結合は出来ません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18718343
2020-05-09
用途:
トラックの電源の取り出し(シガーソケットは別用途に使用するため別途電源を引っ張り出すため)
銀作 様

コネクターではポピュラーな国内メーカー品ですので安心感は最初からありました。
大変造りが良く、ワンタッチでねじ込み式などより簡単に着脱できて良いです。
ちょっと価格が高いですが、品質は間違いないです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする